Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT ANT 30 TV-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT ANT 30 TV-Antenne
Strong SRT ANT 30 TV-Antenne
Strong SRT ANT 30 TV-Antenne
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22122845
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT ANT 30
EAN/GTIN:
     8717185447392
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
LTE Antenne
LTE Filter
LTE Sperrfilter
Verbesserte Technologie & umweltfreundliches Material Brillianter digitaler Empfang terrestrischer Signale ist auch dann möglich, wenn keine externe Antenne montiert werden kann. STRONGs neue aktive DVB-T/T2 Antenne SRT ANT 30 bietet die beste Leistung mit verbesserter Technologie in einem umweltfreundlichen Gehäuse. - Geeignet für den Empfang von DVB-T/T2 Signalen - Einfache und schnelle Installation - Verbesserte Technologie und umweltfreundliches Material - Beste Ton & Bildqualität - Horizontalen und vertikalen Empfang - Rauschdämpfende Verstärkertechnologie - Eingebauter LTE-Filter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
54.9 mm
Höhe
119.2 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Stecker
IEC M
Energiebedarf
5 V/40 mA
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung (UHF)
16 dB
Verstärkung (VHF)
20 dB
Empfangsbereich (UHF)
470 - 790 MHz
Empfangsbereich (VHF)
174 - 230 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.