Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef TO 61 2 Scheibe(n) 1000 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef TO 61 2 Scheibe(n) 1000 W Weiß
Graef TO 61 2 Scheibe(n) 1000 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22122921
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO61
EAN/GTIN:
     4001627000509
Features:

- Kompakter 2 Scheiben Toaster
- Solides Kunststoffgehäuse
- Bräunungsgrad präzise regelbar
- Integrierter Brötchenaufsatz
- Sicherheitsabschaltung und Stopp-Taste
- Auftaufunktion

Brotscheibenzentrierung

Durch die Brotscheibenzentrierung werden die Toastscheiben von beiden Seiten gleichmäßig gebräunt. Der Toaster ist mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet, sollte sich das Röstgut einmal verklemmen.

Brötchenaufsatz

Auf dem integriertem Brötchenaufsatz können Brötchen oder Toastscheiben aufgewärmt und angebräunt werden.

Nachhebevorrichtung

Die Nachhebevorrichtung erleichtert die Entnahme der Toasts.

Wärmeisoliertes Gehäuse

Das Kunstoffgehäuse des Toasters ist wärmeisoliertes und entspricht der neuen Wärmeverordnung.

Bräunungsgradregler

Über den Bräunungsgradregler mit Clic-Clic Funktion kann der gewünschte Bräunungsgrad in 6 Stufen eingestellt werden.

Stopp- und Defrost Taste

Die Stopp-Taste ist zur Unterbrechung des Röstvorgangs. Die Defrost-Taste ermöglicht tiefgefrorenes Röstgut schonend aufzutauen oder optimal zu bräunen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
1870 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
-, Y
Anzahl Slots
2
Abtaufunktion
Ja
Steuerung
Drehregler
Wärmeablage
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
High-lift Einheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
1520 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
12 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
TO 62
ab € 49,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.