Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBM080 Bohrhammer 1300 W 2000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DBM080 Bohrhammer 1300 W 2000 RPM
Makita DBM080 Bohrhammer 1300 W 2000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22154969
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBM080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
  • Erschütterungsarmes Bohren bis 82 mm Ø mit diamantbestückten Trocken-Bohrkronen - Ideal zum Bohren in Mauerwerk und abrasiven Baustoff - Elektronisch regelbare Drehzahl - Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last - Mit Sanftanlauf, Überstromschutz und Motortemperaturüberwachung zum Schutz vor Motorschäden - Seitengriff um 360° drehbar
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
2000 RPM
Schalldruckpegel
88 dB
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1300 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,17*
€ 394,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,05*
€ 376,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.