Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite UR024-000-RA Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite UR024-000-RA Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Tripp Lite UR024-000-RA Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Tripp Lite UR024-000-RA Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Tripp Lite UR024-000-RA Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Tripp Lite UR024-000-RA Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Tripp Lite UR024-000-RA Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22632684
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     UR024-000-RA
EAN/GTIN:
     0037332182913
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 2.0 A
Anschluss 2
USB 2.0 A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332182910
Breite des Versandkartons
154.9 mm
Höhe des Versandkartons
12.7 mm
Warentarifnummer (HS)
8536,69,8000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114.3 mm
Verpackungstiefe
177.8 mm
Verpackungshöhe
1.3 mm
Paketgewicht
20 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.1 mm
Tiefe
20.1 mm
Höhe
17.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,90*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA
ab € 46,19*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA-R
ab € 50,06*
Zubehör
Tripp Lite
U329-000
ab € 9,68*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-R
ab € 20,05*
Zubehör
Tripp Lite
U428-000-F
ab € 5,95*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-2P5
ab € 23,45*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GB
ab € 19,16*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-DP4K6B
ab € 18,55*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-HD4K6B
ab € 22,97*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-003-RA
ab € 3,95*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-006
ab € 3,27*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-006-RA
ab € 3,84*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-010
ab € 4,60*
Zubehör
Tripp Lite
UR022-003
ab € 2,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.