Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite UR020-006-RA USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite UR020-006-RA USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz
Tripp Lite UR020-006-RA USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19587283
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     UR020-006-RA
EAN/GTIN:
     0037332179425
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel typ a/a
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332179422
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.83 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,02*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 17,89*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,37*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,19*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,24*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 15,99*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,30*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 18,44*
Zubehör
Tripp Lite
U005-10I
ab € 4,05*
Zubehör
Tripp Lite
U022-006-BE
ab € 2,00*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,70*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-BE
ab € 1,85*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-R
ab € 8,89*
Zubehör
Tripp Lite
U022-015
ab € 6,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.