Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 23905 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 750 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 23905 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 750 mAh
AGI 23905 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 750 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22688499
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     23905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
TECHNAXX C6000 PRO
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.