Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 23546 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Imid 900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 23546 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Imid 900 mAh
AGI 23546 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Imid 900 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22690936
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     23546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
8 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Imid
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
SONY DSC-W40
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.