Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 4105KB Tragbare Kreissägemaschine Schwarz, Blau 9000 RPM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 4105KB Tragbare Kreissägemaschine Schwarz, Blau 9000 RPM 800 W
Makita 4105KB Tragbare Kreissägemaschine Schwarz, Blau 9000 RPM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23069046
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4105KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Makita Ersatzteile
Kaltkreissäge
  • Diamantschneider zum Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Stein und ähnlichem
    - Ausgewogene Verteilung des Gewichtes für einfache und sichere Führung
    - Fremdabsaugung anschließbar
    - Integrierter Überlastschutz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
113 dB
Klingenaustauschschlüssel
Ja
Diamantscheibe
Ja
Durchmesser der Diamantscheibe
125 mm
Bohrgröße Diamantscheibe
20 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
9000 RPM
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
3100 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,79*
€ 729,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,10*
€ 671,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,04*
€ 636,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,48*
€ 614,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,66*
€ 593,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.