Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBM230 Bohrhammer 2500 W 1250 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DBM230 Bohrhammer 2500 W 1250 RPM
Makita DBM230 Bohrhammer 2500 W 1250 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23069052
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBM230
EAN/GTIN:
     0088381067942
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
  • Bohrmaschine für den ausschliesslichen Einsatz im Bohrständer P-54190
    - Für große Bohrdurchmesser bis 230 mm
    - Optimal abgestimmtes 3-Gang-Getriebe im Ölbad
    - Mit Rutschkupplung
    - Rote LED signalisiert Aktivierung des thermischen Überlastschutzes
    - Mit Sanftanlauf
    - Integrierte Wasserzufuhr, Anschluß "Gardena" kompatibel
    - Mit PRCD-Schutzschalter zum Schutz vor Stromschlägen
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
1250 RPM
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2500 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11200 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.203,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,53*
€ 1.486,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,38*
€ 1.482,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,44*
€ 1.455,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,23*
€ 1.438,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,74*
€ 1.432,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.