Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 0.2m Mini DisplayPort M / HDMI F 0,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 0.2m Mini DisplayPort M / HDMI F 0,2 m Schwarz
C2G 0.2m Mini DisplayPort M / HDMI F 0,2 m Schwarz
C2G 0.2m Mini DisplayPort M / HDMI F 0,2 m Schwarz
C2G 0.2m Mini DisplayPort M / HDMI F 0,2 m Schwarz
C2G 0.2m Mini DisplayPort M / HDMI F 0,2 m Schwarz
C2G 0.2m Mini DisplayPort M / HDMI F 0,2 m Schwarz
C2G 0.2m Mini DisplayPort M / HDMI F 0,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23140051
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     84313
EAN/GTIN:
     757120843139
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort M
Anschluss 2
HDMI F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.