Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P316-06N 3,5 mm Mini-Stereo-zu-Cinch-Audio-Y-Splitter-Adapterkabel (Buchse/2x Stecker), 15,24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P316-06N 3,5 mm Mini-Stereo-zu-Cinch-Audio-Y-Splitter-Adapterkabel (Buchse/2x Stecker), 15,24 cm
Tripp Lite P316-06N 3,5 mm Mini-Stereo-zu-Cinch-Audio-Y-Splitter-Adapterkabel (Buchse/2x Stecker), 15,24 cm
Tripp Lite P316-06N 3,5 mm Mini-Stereo-zu-Cinch-Audio-Y-Splitter-Adapterkabel (Buchse/2x Stecker), 15,24 cm
Tripp Lite P316-06N 3,5 mm Mini-Stereo-zu-Cinch-Audio-Y-Splitter-Adapterkabel (Buchse/2x Stecker), 15,24 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23325177
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P316-06N
EAN/GTIN:
     0037332183996
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
6-Zoll 3,5 mm Buchse auf 2 Cinch-Steckern
Anvulkanisierte Enden für eine lange Lebensdauer
Das abgeschirmte Kabel schützt vor externen Störungen
Farbcodierte rote/weiße Cinch-Stecker für korrekte Verbindungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
304.8 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183993
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P134-000
ab € 8,81*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,09*
Zubehör
Tripp Lite
P314-012
ab € 3,82*
Zubehör
Tripp Lite
P315-06N
ab € 1,96*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,82*
Zubehör
Tripp Lite
P318-06N-FMM
ab € 7,77*
Zubehör
Tripp Lite
P318-06N-MFF
ab € 4,34*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-DP8B
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.