Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Adapterkabel
>
Artikel
Tripp Lite P314-012 Audio-Kabel 3,66 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-2274158
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
P314-012
EAN/GTIN:
0037332012159
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332012156
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Kabellänge
3.66 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Audio-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
,
Chinchkabel
,
Cinch Kabel
,
Cinchkabel
,
RCA Kabel
,
Adapter Klinke
,
Klinke Adapter
,
Klinken Adapter
,
Adapterkabel Klinke
,
Klinke Adapterkabel
,
Klinke Y-Adapter
,
Klinke Y-Kabel
,
chinch kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite P312-006 3,5-mm-Mini-Stereo-Audiokabel für Mikrofone, Lautsprecher und Kopfhörer (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P312-006
ab € 3,52*
Zubehör
Tripp Lite P313-001 Audio-Kabel 0,3 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,04*
Zubehör
Tripp Lite P314-006 Audio-Kabel 1,83 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,09*
Zubehör
Tripp Lite P316-06N 3,5 mm Mini-Stereo-zu-Cinch-Audio-Y-Splitter-Adapterkabel (Buchse/2x Stecker), 15,24 cm
Tripp Lite
P316-06N
ab € 1,28*
Zubehör
Tripp Lite P318-006-MF Audio-Kabel 1,83 m 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,82*
Zubehör
Tripp Lite P318-06N-FMM 3,5 mm 4-Positionen auf 3,5 mm 3-Positionen Audio-Headset-Splitter Adapterkabel (F/2xM), 15,2 cm
Tripp Lite
P318-06N-FMM
ab € 7,77*
Zubehör
Tripp Lite P318-06N-MFF Audio-Kabel 0,1524 m 3.5mm 2x3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P318-06N-MFF
ab € 4,34*
Zubehör
Tripp Lite P504-050-EZ Videokabel-Adapter 15,24 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,77*
Zubehör
Tripp Lite P566-012 Videokabel-Adapter 3,7 m HDMI DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P566-012
ab € 13,77*
Zubehör
Tripp Lite P566AB-006 Videokabel-Adapter 1,83 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,38*
Zubehör
Tripp Lite P567-01M Videokabel-Adapter 1 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,74*
Zubehör
Tripp Lite P567-02M Videokabel-Adapter 2 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P567-02M
ab € 33,06*
Zubehör
Tripp Lite P581-003-V2 DisplayPort 1.2-zu-DVI-Adapterkabel (DP mit Verriegelungen auf DVI-D Dual-Link Stecker/Stecker), 0,9 m
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 27,12*
Zubehör
Tripp Lite P581AB-006 Videokabel-Adapter 1,83 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 20,51*
Zubehör
Tripp Lite P582-003-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 0,91 m
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 37,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen