Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA5040CZ1 Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1100 W 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GA5040CZ1 Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1100 W 2,4 kg
Makita GA5040CZ1 Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1100 W 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24400972
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA5040CZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschleifer (elektrisch) makita...
  • Besonders vibrationsarmer Winkelschleifer dank verbessertem SJS
    - Verstärktes Getriebegehäuse für längere Haltbarkeit
    - Ergonomisches Design mit sehr schlankem Gehäuse
    - Aufwändiger Schutz vor Schmutz und Staub
    - Mit Spindelarretierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1100 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Spindelfaden
M14
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.