Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.0 Kabel, A ST - Micro B ST 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.0 Kabel, A ST - Micro B ST 0,15m
ROLINE USB 3.0 Kabel, A ST - Micro B ST 0,15m
ROLINE USB 3.0 Kabel, A ST - Micro B ST 0,15m
ROLINE USB 3.0 Kabel, A ST - Micro B ST 0,15m
ROLINE USB 3.0 Kabel, A ST - Micro B ST 0,15m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24451687
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
0.15 mm
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8873
ab € 4,30*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8875
ab € 4,93*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8877
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.