Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief PNRUB TV-Halterung 2,16 m (85") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief PNRUB TV-Halterung 2,16 m (85") Schwarz
Chief PNRUB TV-Halterung 2,16 m (85") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24626717
Herst.-Nr.:
     PNRUB
EAN/GTIN:
     841872051567
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
UL
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe (min)
84 mm
Tiefe (max)
635 mm
Höhe
538 mm
Gewicht
30000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
29940 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
90.7 kg
Maximale Bildschirmgröße
85 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400,700 x 400,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 25 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-17 - 5 °
Swivel Winkel
90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
635 mm
Abstand zur Wand (min)
82 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,42*
€ 765,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,85*
€ 740,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,95*
€ 719,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,48*
€ 705,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,14*
€ 674,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.