Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Spectra A4 Kalt-/Warmlaminator Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Spectra A4 Kalt-/Warmlaminator Schwarz, Grau
Fellowes Spectra A4 Kalt-/Warmlaminator Schwarz, Grau
Fellowes Spectra A4 Kalt-/Warmlaminator Schwarz, Grau
Fellowes Spectra A4 Kalt-/Warmlaminator Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24651945
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5737801
EAN/GTIN:
     50043859680219
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Vorwärmzeit
4 min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.125 mm
Format
A4
Anzahl der Rollen
2
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
1290 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4400746EU
ab € 57,72*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 49,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.