Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 1TB SATA3 7.2K Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 1TB SATA3 7.2K Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Fujitsu 1TB SATA3 7.2K Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25022332
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3895-L100
EAN/GTIN:
     4053026767781
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,00*
€ 434,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,00*
€ 429,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.