Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CMP-30 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CMP-30 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-30 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-30 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Citizen CMP-30 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25029946
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000850
EAN/GTIN:
     5712505201688
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit dem CMP-30 können Sie Belege bis zu 3 Zoll Breite ganz bequem unterwegs drucken. Der CMP-30 bietet die gleiche ausgereifte Bluetooth- und WLAN- Technologie und robuste Konstruktion wie der kleinere CMP-20 Mobildrucker. Das garantiert schnelles und einfaches Drucken mit Drop-in Papierlade-Mechanik, Papierende-Anzeige, einfacher Papierführung zur Vermeidung von Störungen und einer integrierten Abreißleiste, um das Papier auf die gewünschte Länge zu bringen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
630 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
Mini-USB Type-B
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
56 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 80 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,96*
€ 523,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,82*
€ 521,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,71*
€ 503,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,23*
€ 464,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
3222020
ab € 37,33*
Zubehör
Citizen Systems
3223015
ab € 37,20*
Zubehör
Citizen Systems
3223030
ab € 37,21*
Zubehör
Citizen Systems
3623200
ab € 44,40*
Zubehör
Citizen Systems
2000438
ab € 20,80*
Zubehör
Citizen Systems
2000436
ab € 44,17*
Zubehör
Citizen Systems
2000441
ab € 8,34*
Zubehör
Citizen Systems
2000442
ab € 8,27*
Zubehör
Citizen Systems
2000440
ab € 17,81*
Zubehör
Citizen Systems
2000419
ab € 25,71*
Zubehör
Citizen Systems
2000444
ab € 24,20*
Zubehör
Citizen Systems
2000443
ab € 24,41*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.