Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenrollen
>
Thermorolle
>
Artikel
Citizen 3623200 Thermoband
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-17756785
Hersteller:
Citizen Systems
Herst.-Nr.:
3623200
EAN/GTIN:
5711045593635
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Breite des Bands
80 mm
Anzahl
20
Kompatible Produkte
CMP-30
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Thermobänder
Weitere Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
,
Thermo-Kassenrollen
,
Thermobonrollen
,
Thermokassenrollen
,
Thermopapierrollen
,
Thermorolle
,
citizen bonrolle
,
additionsrollen
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armor APX FH+ Wachs/Harz Farbband - 300 m x 80 mm - 10 Thermotransfer Farbbänder für beschichtete Papier- und Folienetiketten
Armor
T55606IO
ab € 60,61*
Ähnlich
Zebra 3004596 Thermopapier
Zebra
3004596
ab € 4,34*
Ähnlich
Zebra 3006132 Thermopapier
Zebra
3006132
ab € 3,98*
Ähnlich
Zebra 3013287 Druckeretikett Weiß
Zebra
3013287
ab € 2,74*
Ähnlich
Zebra 800420-314 Thermopapier
Zebra
800420-314
ab € 8,60*
Ähnlich
Zebra Direct Tag 850 101.6 mm
Zebra
3003072
ab € 4,31375*
Ähnlich
Zebra Direct Tag 850 76.2 mm
Zebra
3003360
ab € 3,641*
Ähnlich
Zebra Z-Perform 1000D 2.4 mil 101.6 mm Weiß
Zebra
800440-314
ab € 7,955*
Ähnlich
Zebra Z-Perform 1000D 60 Receipt
Zebra
3007158-T
ab € 2,01*
Ähnlich
Zebra Z-Perform 1000D 80 Receipt Weiß
Zebra
3003070
ab € 70,70*
Ähnlich
Zebra Z-perform 1000D 80 receipt Weiß
Zebra
3012973
ab € 2,48*
Ähnlich
Zebra Z-Perform 1000D 80 Receipt Weiß
Zebra
3003061
ab € 2,345*
Ähnlich
Zebra Z-Perform 1000D Permanent Adhesive
Zebra
3006129
ab € 2,27*
Ähnlich
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Zebra
3006131
ab € 2,83234*
Ähnlich
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Zebra
3010766
ab € 2,8932*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen