Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR243RTJ Bohrhammer 9500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR243RTJ Bohrhammer 9500 RPM
Makita DHR243RTJ Bohrhammer 9500 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25067921
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR243RTJ
EAN/GTIN:
     0088381686204
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Nenndrehzahl (max.)
9500 RPM
Aufprallenergie (max.)
2 J
Schlagzahl
4700 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
27 mm
Schwingungspegel (Meißeln)
11 m/s²
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Technische Details
SDS-System
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5000 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3700 g
Breite
85 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
213 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,18*
€ 500,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,84*
€ 498,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,89*
€ 492,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,75*
€ 467,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.