Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0045 Netzwerkkabel Metallisch, Weiß 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0045 Netzwerkkabel Metallisch, Weiß 0,15 m
LogiLink NP0045 Netzwerkkabel Metallisch, Weiß 0,15 m
LogiLink NP0045 Netzwerkkabel Metallisch, Weiß 0,15 m
LogiLink NP0045 Netzwerkkabel Metallisch, Weiß 0,15 m
LogiLink NP0045 Netzwerkkabel Metallisch, Weiß 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25069192
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0045
EAN/GTIN:
     4052792003765
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Produktinformationen "T-Adapter RJ45 Stecker->2 x RJ45 Buchse 2 x ISDN" von LogiLink Professional
Die Modular T-Adapter ermöglicht eine Verdoppelung der Anschlüsse durch Kabelsharing. Mit diesen Adaptern werden praktisch 2 Dienste über eine Leitung gesendet. Wichtig: Je ein Adapter ist am Rangierverteiler (2 Eingänge vom Hub/Switch) und an der Anschlussdose (2 Ausgänge zu den Endgeräten) einzustecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
2 x RJ-45
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.