Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE K2Q45A Internes Solid State Drive 2.5" 200 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE K2Q45A Internes Solid State Drive 2.5" 200 GB SAS
HPE K2Q45A Internes Solid State Drive 2.5" 200 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25395998
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K2Q45A
EAN/GTIN:
     4514953838314
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP bietet Laufwerke für alle Ihre Speicheranforderungen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
200 GB
Schnittstelle
SAS
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
177.8 mm
Gewicht
460 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 589,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,17*
€ 787,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,10*
€ 778,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,90*
€ 765,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,87*
€ 749,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,68*
€ 701,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.