Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems VPN Option Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems VPN Option Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)
Lancom Systems VPN Option Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25954916
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61403
EAN/GTIN:
     4044144614033
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Kommunikation Gesamtübersicht
Lancom Lizenzen
Upgrade um zusätzliche VPN-Tunnel

Mit der LANCOM VPN Option werden vorhandene LANCOM Geräte um weitere IPSec-VPN-Tunnel ergänzt, so dass zusätzliche Standorte oder externe Mitarbeiter sicher in das Unternehmensnetzwerk eingebunden werden können. Dank der Option ist das Netzwerk optimal skalierbar und die Infrastruktur wächst bei Bedarf mit – ohne zusätzliche Hardwarekomponenten.

Sichere Standortvernetzung über VPN

VPN-Lösungen von LANCOM sind die flexible und wirtschaftliche Lösung zur Vernetzung von Zentralen, Niederlassungen, Filialen, Standorten und Home-Offices in kleinen, mittleren und großen Unternehmen. Die IPSec-VPN-Funktionalität auf den LANCOM Geräten garantieren hochsichere Verschlüsselung, die effiziente Anbindung mobiler Mitarbeiter und schützen unternehmensinterne Daten, indem diese über einen sicher verschlüsselten Tunnel durch das öffentliche Internet ausgetauscht werden. Dabei entsteht ein Wide Area Network (WAN), auf das ausschließlich Befugte zugreifen können.

Einfach aufrüsten

Die LANCOM Software-Optionen machen aus einem einfachen Netzwerk eine auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte und kostengünstige Lösung. Einmal auf die vorhandene Hardware aufgespielt, erweitern sie das Netzwerk um die gewünschte Funktion. Der Vorteil: Es sind keine weiteren Hardware-Komponenten erforderlich. Das reduziert die Anschaffungskosten und den Administrationsaufwand des gesamten Netzwerks. Ein echter Mehrwert im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit, denn dank der Optionen wird das Netzwerk zu einer einzigartigen, skalierbaren Netzwerklösung.
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Netzwerk-Management
Software-Typ
Upgrade
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.274,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.389,87*
€ 2.843,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.375,48*
€ 2.826,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.323,69*
€ 2.765,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.291,52*
€ 2.726,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.274,59*
€ 2.706,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61404
ab € 661,74*
Ähnlich
LANCOM Systems
61402
ab € 1.044,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.