Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5531-L560 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5531-L560 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
Fujitsu S26361-F5531-L560 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25955877
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5531-L560
EAN/GTIN:
     4053026735902
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,62*
€ 348,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.