Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG A9OZBT10 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG A9OZBT10 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Aluminium
AEG A9OZBT10 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Aluminium
AEG A9OZBT10 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Aluminium
AEG A9OZBT10 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Aluminium
AEG A9OZBT10 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26171081
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     A9OZBT10
EAN/GTIN:
     7321422960677
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Brot
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.