Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 221-500 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsadapter
Befestigungsadapter
Artikel-Nr.:
     6808-6410054
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Spleissverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Material
Polyamid
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
77.6 mm
Höhe
25.5 mm
Gewicht
9.57 g
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
66
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,65*
2 Tage
310
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,44311*
€ 0,65311*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44912*
€ 0,65912*
4 Tage
80
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4699*
€ 0,6899*
2 Tage
1300
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4759*
€ 0,7059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,355*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-412
ab € 0,2035*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-413
ab € 0,2431*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-415
ab € 0,39369*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.