Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT175 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT175 Computer-Gehäuseteil
CoreParts KIT175 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26427099
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT175
EAN/GTIN:
     5712505307120
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.