Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST 1,0 m
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST 1,0 m
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST 1,0 m
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST 1,0 m
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST 1,0 m
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST 1,0 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26549319
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8317
EAN/GTIN:
     7611990116256
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Länge (mm)
1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.