Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 38 mm x 50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4651, 38 mm x 50 m Schwarz
TESA 4651, 38 mm x 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55886885
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00507-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
38 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 27,885*
€ 33,735*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 26,48*
€ 33,91*
5 Tage
23
4
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 24,81*
€ 35,44*
5 Tage
23
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 37,79*
2 Tage
5
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 31,65*
€ 38,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 33,735*
€ 40,14465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,205*
€ 39,51395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,985*
€ 38,06215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,775*
€ 36,62225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,885*
€ 33,18315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 134,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 842,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.