Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4204, 12 mm x 66 m PVC Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TESA 4204, 12 mm x 66 m PVC Transparent
TESA 4204, 12 mm x 66 m PVC Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26583100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00008-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 36.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 11,73*
Zubehör
k.A.
1010691
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.