Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkstattscheren
>
Kabelschere
>
Ratschen-Kabelschere
>
Artikel
Knipex 95 21 600 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-26708268
Hersteller:
Knipex
Herst.-Nr.:
95 21 600
EAN/GTIN:
4003773025252
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
165 mm
Gewicht
1862 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Rot
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kabeldurchmesser (max.)
27 mm
Ursprungsland
Deutschland
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe:
Ratschen-Kabelschneider
,
Ratschenkabelschere
,
Ratschenkabelschneider
,
knipex drahtschneider
,
kabelschere
,
kabelschere 600 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 133,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KNIPEX 95 29 600 Ersatzmesserkopf für 95 21 600 / 95 27 600
Knipex
95 29 600
ab € 88,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen