Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4204, 12 mm x 66 m PVC Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4204, 12 mm x 66 m PVC Transparent
TESA 4204, 12 mm x 66 m PVC Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26806881
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00008-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5760 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04204-00010-05
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.