Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SVN321 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SVN321 Stromunterbrecher
Hager SVN321 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27046754
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN321
EAN/GTIN:
     3250615721792
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SVN311
ab € 9,14*
Ähnlich
Hager
SVN331
ab € 11,50*
Ähnlich
Hager
SVN341
ab € 13,38*
Ähnlich
Hager
SVN351
ab € 11,48*
Ähnlich
Hager
SVN371
ab € 14,15*
Ähnlich
Hager
SVN391
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.