Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SVN351 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SVN351 Stromunterbrecher
Hager SVN351 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27050598
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN351
EAN/GTIN:
     3250615721860
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 16a
geräteschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SVN311
ab € 9,17*
Ähnlich
Hager
SVN321
ab € 9,86*
Ähnlich
Hager
SVN331
ab € 11,61*
Ähnlich
Hager
SVN341
ab € 13,26*
Ähnlich
Hager
SVN371
ab € 14,22*
Ähnlich
Hager
SVN391
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.