Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB R40 E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB R40 E14
RZB R40 E14
RZB R40 E14
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27048662
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     40122.002.1
EAN/GTIN:
     4010319037037
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, EAC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
0 - 60 Hz
Eingangsspannung
0 - 250 V
AC Eingangsspannung
0 - 250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
700 g
Länge (mm)
315 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
1100 lm
Beleuchtungseffizienz
37 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
THORNeco
96635659
ab € 30,09*
Ähnlich
RZB Leuchten
40123.002.1
ab € 32,96*
Ähnlich
RZB Leuchten
40120.002.1
ab € 22,69*
Ähnlich
RZB Leuchten
40130.002.1
ab € 45,28*
Ähnlich
RZB Leuchten
40132.002.1
ab € 45,05*
Ähnlich
RZB Leuchten
40135.002.1
ab € 47,48*
Ähnlich
RZB Leuchten
40125.002.1
ab € 24,49*
Ähnlich
Helestra
18/1812.04
ab € 73,03*
Ähnlich
RZB Leuchten
451222.002
ab € 21,65*
Ähnlich
RZB Leuchten
40133.002.1
ab € 57,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.