Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB R40 E14 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB
RZB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27051713
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     40125.002.1
EAN/GTIN:
     4010319037099
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, EAC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
0 - 60 Hz
Eingangsspannung
0 - 250 V
AC Eingangsspannung
0 - 250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
700 g
Länge (mm)
355 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
30 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtleistung
1100 lm
Beleuchtungseffizienz
37 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
40123.002.1
ab € 33,34*
Ähnlich
RZB Leuchten
40120.002.1
ab € 22,88*
Ähnlich
RZB Leuchten
40122.002.1
ab € 21,02*
Ähnlich
RZB Leuchten
40130.002.1
ab € 45,68*
Ähnlich
RZB Leuchten
40132.002.1
ab € 46,26*
Ähnlich
RZB Leuchten
40135.002.1
ab € 48,25*
Ähnlich
RZB Leuchten
40133.002.1
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.