Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 WS/SW : CD Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-3 WS/SW : CD Kabelklammer Weiß
Weidmüller CLI C 1-3 WS/SW : CD Kabelklammer Weiß
Weidmüller CLI C 1-3 WS/SW : CD Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     986-2046760
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251051
EAN/GTIN:
     4032248441570
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.084 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0389*
€ 0,0524*
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0403*
€ 0,0544*
10 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0408*
€ 0,0551*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04326*
€ 0,05836*
26 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,044*
€ 0,0593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.