Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 RT/SW 2 CD Kabelklammer Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 1-3 RT/SW 2 CD Kabelklammer Rot
Weidmüller CLI C 1-3 RT/SW 2 CD Kabelklammer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27055562
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251509
EAN/GTIN:
     4032248261833
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Rot
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.08 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.