Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 VI/SW 7 CD Kabelklammer Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-3 VI/SW 7 CD Kabelklammer Violett
Weidmüller CLI C 1-3 VI/SW 7 CD Kabelklammer Violett
Artikel-Nr.:
     3517B-95902168
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251524
EAN/GTIN:
     4032248261963
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Violett
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.08 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03632*
€ 0,05172*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0364*
€ 0,052*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0379*
€ 0,054*
22 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0383*
€ 0,0547*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0381*
€ 0,0551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05172*
€ 0,06155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04892*
€ 0,05821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03632*
€ 0,04322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.