| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-27055594 Herst.-Nr.: 1568251688 EAN/GTIN: 4032248261994 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neutral CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.
- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen - Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung - Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen - Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten - Dauerhafte Markierung von hoher Qualität - Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 5 mm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Material | PVC | ![](/p.gif) | Minimaler Bündelungsdurchmesser | 3 mm | ![](/p.gif) | Typ | CLI C 1-3 GN NE CD | Gewicht und Abmessungen | Breite | 4.2 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 5.1 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 0.08 g | Technische Details | Farbe | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |