Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW l CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW l CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW l CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27055598
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251711
EAN/GTIN:
     4032248441716
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Typ
CLI C 1-3 GE/SW l CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.078 g
Technische Details
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0365*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.