Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact USLKG 16 N Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact USLKG 16 N Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact USLKG 16 N Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242680028
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0443023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
61.5 mm
Energie
Nennspannung
690 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0828*
€ 5,8428*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,08338*
€ 5,84338*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,2107*
€ 5,9707*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,63*
€ 6,50*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,6322*
€ 6,6789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,8428*
€ 6,95293
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0828*
€ 6,04853
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 292,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3006027
ab € 0,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,8064*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,1942*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,069*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2934*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,9292*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,3678*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,4825*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,0379*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,9704*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,5077*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.