Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 394.182 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 394.182 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Bachmann 394.182 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27073902
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.