Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 940.045 USB Kabel 3 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 940.045 USB Kabel 3 m USB A Schwarz
Bachmann 940.045 USB Kabel 3 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27074738
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.045
EAN/GTIN:
     4016514020546
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel stecker a auf stecker a 3...
  • USB A / A Anschlusskabel, Farbe schwarz
    - Seite 1: Stecker A
    - Seite 2: Stecker A

    einsetzbar bei Custom Module
    mit USB A Buchse / Buchse (z.B. 917.120 / 917.019 )
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.