Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MNT-ISDN D Schwarz 1 AC-Ausgänge 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MNT-ISDN D Schwarz 1 AC-Ausgänge 230 V
Phoenix Contact MNT-ISDN D Schwarz 1 AC-Ausgänge 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27080044
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2882336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 75 °C
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Gehäusefarbe
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
103 mm
Zertifikate
Zertifizierung
EN 60664-1 EN 61643-11 EN 61643-1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.