Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1351630000 Spannungsschutz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1351630000 Spannungsschutz Rot
Weidmüller 1351630000 Spannungsschutz Rot
Weidmüller 1351630000 Spannungsschutz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27082104
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1351630000
EAN/GTIN:
     4050118158519
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Technische Details
Gehäusefarbe
Rot
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Breite
18 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
102 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Montage
TS 35, TS 35 x 15, TS 35 x 7.5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.