Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA 504 Z Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 2,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGA 504 Z Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 2,3 kg
Makita DGA 504 Z Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 2,3 kg
Makita DGA 504 Z Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 2,3 kg
Makita DGA 504 Z Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 2,3 kg
Makita DGA 504 Z Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 2,3 kg
Makita DGA 504 Z Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27238866
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA504Z
EAN/GTIN:
     0088381683920
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Motortyp
Bürstenloser Motor
Soft-Start
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
140 mm
Höhe
145 mm
Tiefe
326 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Bohrung
22.23 mm
Schallleistungspegel
79 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.