Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DF010DSLE Bohrmaschine 600 g Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DF010DSLE Bohrmaschine 600 g Schwarz, Blau
Makita DF010DSLE Bohrmaschine 600 g Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27270571
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DF010DSLE
EAN/GTIN:
     0088381650748
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Rücklauf
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
6 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
650 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
3.6 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
5.6 Nm
Schalldruckpegel
70 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Breite
43 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
141 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
1 Ah
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Ladezeit
30 min
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL0715
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.