Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic ME 3604 Elektrische Reibe/Spiralisierer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic ME 3604 Elektrische Reibe/Spiralisierer Weiß
Clatronic ME 3604 Elektrische Reibe/Spiralisierer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27310847
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263701
EAN/GTIN:
     4006160637014
Suchbegriffe:
Elektrische Käsereibe
Elektrische Parmesanreibe
Elektrische Reibe
Gemüse-Raspel
Elektrisches Schnitzelwerk „Multi Express“
Hochwertige, große und wechselbare Trommeleinsätze aus Edelstahl zum schnellen und einfachen Schneiden, Raspeln oder Reiben
Einfache Handhabung
5 Funktionen:
schneiden (fein/grob) von z. B. Zwiebeln, Gurken
raspeln (fein/grob) von z. B. Möhren, Radieschen
reiben von z. B. Parmesan, Nüssen, Kartoffeln
Kraftvoller 150 Watt Motor
1 Geschwindigkeitsstufe
Große Einfüllöffnung (ca. Ø 60 mm)
Weiter Auswurf (ca. Ø 80 mm)
Zubehör: 2 Schneideinsätze (fein/grob), 2 Raspeleinsätze (fein/grob), 1 Reibeinsatz
Spannungsversorgung: 220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 150 Watt
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Elektrische Reibe
Produktfarbe
Weiß
Rollenmaterial
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1080 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Anzahl der Rollen
5
Geeignet für das Reiben von
Käse, Nüsse, Gemüse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.