Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Kabelbinder-Box
>
Artikel
Hellermann Tyton 138-00001 Kabelbinder Polyamid Transparent
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-27315893
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
138-00001
EAN/GTIN:
4031026115917
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
hellermanntyton kabelbinder polyurethan
,
kabelbinder
,
hellermanntyton kabelbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,51*
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOOLCRAFT Kabelbinder-Zange 2,4 bis 4,8 mm
Toolcraft
820942
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen